カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「66325」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(5件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ

    連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
  • 12R 1/2 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)

    12R 1/2 HS BSPT ダイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
  • 建築用シャープペンシル+マーカーセット”Mix Display Dry” 箱入りセット ピカマーカー

    建築用シャープペンシル+マーカーセット”Mix Display Dry” 箱入りセット

    ピカマーカー
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20本)
    当日出荷
    建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。
    用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番689-4144セット内容建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット材質樹脂幅(mm)195高さ(mm)267奥行(mm)130
  • 平形差込端子 F型 TRUSCO

    平形差込端子 F型

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
    用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形差込端子 M型 TRUSCO

    平形差込端子 M型

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
    用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324
    用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180色ブラック質量(g)214
  • スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]