カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)

「6644a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業管理関係腕章 ユニット

    作業管理関係腕章

    ユニット(1件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
    質量(g)240寸法L(mm)70差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35
  • スリーブ (05) MAZDA(マツダ)

    スリーブ (05)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • グロメットボンネットステー (EG) MAZDA(マツダ)

    グロメットボンネットステー (EG)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • SLEEVE (13) MAZDA(マツダ)

    SLEEVE (13)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • シールド フレームカバー ライト 47166-44AA0 スズキ

    シールド フレームカバー ライト 47166-44AA0

    スズキ
    1,324税込1,456
    1個
    4日以内出荷
  • (16644)プロテクタ,フユエル パイプ スバル

    (16644)プロテクタ,フユエル パイプ

    スバル
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • (16644)プロテクタ,フユエル パイプ スバル

    (16644)プロテクタ,フユエル パイプ

    スバル
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • (86644)ブラケット スバル

    (86644)ブラケット

    スバル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (86644)ブラケット,モータ アンド ポンプ ウオツシヤ スバル

    (86644)ブラケット,モータ アンド ポンプ ウオツシヤ

    スバル
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パッチ,リア ピラー インナー RH ニッサン

    パッチ,リア ピラー インナー RH

    ニッサン
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (22664)バルブ アッセンブリー ニッサン

    (22664)バルブ アッセンブリー

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1セット(6点組)
    5日以内出荷
    セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-6644アズワン品番65-7647-72