カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「66506 te」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC定電流ダイオード リードタイプ EシリーズSEMITEC(1件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
一般整流ダイオード 新電元一般整流ダイオード新電元(17件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
206039-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))206039-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズAMPLIMITE HDP-20端子種別圧着仕様AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番 : 446-816 446-816 )、挿入 / 抜き取り工具(品番 : 446-822 446-822 )を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード 2-Pin PDI123 DiodesZetex定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.76mm x 28.73 mm x TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.76mm x 28.73 mm xTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方法圧着形状ストレート材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅RoHS指令(10物質対応)対応
SEMITEC 定電流ダイオード SEMITECSEMITEC 定電流ダイオードSEMITEC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011 エスアンドエスサイクルスリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1011エスアンドエスサイクル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-1011商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合。21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。**注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:Mk45色[カラー]:クローム材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:取付ハードウェア備考:ブラックカットラスエンドリペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,551-0150,550-0632A関連商品:品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1010,
仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,551-0150,550-0632A●関連商品品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1010,付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考ブラックカットラスエンドタイプMk45表面処理クロームメッキ
スリップオン Mk45カットラス ブラック/ブラック 550-1010 エスアンドエスサイクルスリップオン Mk45カットラス ブラック/ブラック 550-1010エスアンドエスサイクル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-1010商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合。21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。**注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:Mk45色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):塗装付属品:取付ハードウェア備考:ブラックカットラスエンドリペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A関連商品:品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1011,
仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A●関連商品品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1011,付属品取付ハードウェア材質スチールブラック備考ブラックカットラスエンドタイプMk45表面処理塗装
定電流ダイオード ナリカ定電流ダイオードナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
4日以内出荷
光ダイオード(LED)の電流制限用に使用するもので、LEDと直列に接続して使用します。
規格12~18mA、300mW最大印可電圧25V
定電流ダイオード 6-Pin DiodesZetex定電流ダイオード 6-PinDiodesZetex
579税込637
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応