カテゴリ
- 農業機械(6)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「67-056k」の検索結果

マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
HDMI / USB トランシーバー(4K60p &; HDBaseT 3.0 対応)
ATEN¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1仕様最大ピクセルクロック:600 MHz質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
ピン
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoFHD-6-M キャブレタ部品_No.5、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.50、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.67、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.67、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.63、FHD-35-3M キャブレタ分解部品_No.50、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.63、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.63
アミ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格30メツシユオネジガワ部品名称アミ図解NoMS410ESR-2M 希望付属品部品_No.42、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.43、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.54、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.67、MK31EC-2 希望付属品部品_No.67、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.43、MK41EC-2 希望付属品部品_No.67、MS510RC-2M 希望付属品部品_No.56、MS510RC-2K 希望付属品部品_No.56、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.42、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.54、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.67、MS410ENL-K 希望付属品部品_No.43、MS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.42、SD31ED-2 希望付属品部品_No.67、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.42、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.54、SD41ED-2 希望付属品部品_No.67、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.54、MS410ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.42、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.67、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.54、MS510ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.54、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.67、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.42
カバー(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷図解NoMSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.67、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 カバー(エアクリーナ)_No.4、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.67、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.65、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.67、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタなど
ヒラザガネ M4 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M4コガタマル図解NoMD2300M 羽根車部品_No.58、MD3600M 羽根車部品_No.59、MD2300 羽根車部品_No.58、MD2300K 羽根車部品_No.58、MD6000K 羽根車部品_No.56、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、SSA-C610 噴頭部品_No.38、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.72、SSA-α510-110 スロットル部品_No.39、MD510 羽根車部品_No.70、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.65、MD15羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.14、MJI-1010 電装品部品_No.41、MD115羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.33、MD6000 羽根車部品_No.56、MJI-1000 電装品部品_No.36、MD3600 羽根車部品_No.59、MD170L ミストポンプ部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.16、MD800 羽根車部品_No.51、MJI-1010 電装品部品_No.31、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、MD115L羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI-1000 電装品部品_No.26、MD800 羽根車部品_No.21、MD3600K 羽根車部品_No.59、MG2200 羽根車部品_No.62、DL220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.24、MG170 羽根車部品_No.71、MJI-310 制御ボックス部品_No.15、MD600 羽根車部品_No.56、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.67、MD115K羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷規格1.8-80L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoMS410RC-K3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3K レバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ クラッチ、デフロックペダル部品_No.3、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.67、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.67、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.69、MS410ENA-3M レバー部品_No.7、MS550RC-2K RC装置部品_No.58、MS511RC-M ホースガイド部品_No.70、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.67、MS650RCY-3 RC装置部品_No.12、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.56、BSA-536シリーズ -A クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.5、MS450RC-2K RC装置部品_No.56、MS650RC-2K RC装置部品_No.58、MS550RCY-3 RC装置部品_No.64、MS511RC-K ホースガイド部品_No.70、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.58、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.67
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoMBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.30、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 ワツシヤ_No.21、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ワツシヤ_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ワツシヤ_No.42、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.67、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30など