カテゴリ

  • 自動車純正部品(25)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「67l060」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン

    サーモスタット

    センサータテクノロジーズジャパン(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
    用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット センサータテクノロジーズジャパン

    サーモスタット

    センサータテクノロジーズジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOTO フィールドチャッカー SOTO

    SOTO フィールドチャッカー

    SOTO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アウトドアブランドのSOTOです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクキャップクミタテ(シヨウ) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップクミタテ(シヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    備考43,44フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
    用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
    用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • ハーネス NO.2 リヤ (E120) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (E120)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K3L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K3L)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K1L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K1L)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (S28L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (S28L)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (B32L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (B32L)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W84L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W84L)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (G00L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (G00L)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K2L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K2L)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K0L) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K0L)

    MAZDA(マツダ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L165) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L165)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L001) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L001)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L232) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L232)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L216) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L216)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L206) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L206)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス ダッシュボード (L060) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ダッシュボード (L060)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L207) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L207)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L093) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L093)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L022) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L022)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L248) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L248)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L217) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L217)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L082) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L082)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L247) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L247)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (L208) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (L208)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • HDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) ATEN

    HDMI / USB トランシーバー(4K60p &; HDBaseT 3.0 対応)

    ATEN
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
    付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1仕様最大ピクセルクロック:600 MHz質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
  • (32601)シンクロ ハブ ニッサン

    (32601)シンクロ ハブ

    ニッサン
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • サンケース サンコー(三甲)

    サンケース

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1箱(600個)
    6日以内出荷
  • T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ 日新被服

    T/C防寒ジャンパー ネイビー 5850-02シリーズ

    日新被服
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。表生地:静電気帯電防止素材使用、裏生地・内ポケット:深めの内ポケット付、画像は5850-02シリーズ画像です。
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    図解NoMDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.88、GKD400 ファンケース,レバー,シャッタ部品 パッキン_No.37、MD3020-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.28、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 パッキン_No.51、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.84、DK-J40 羽根車部品 パッキン_No.46、MD-J60G 羽根車部品_No.83、MD6010K 羽根車部品_No.67、MD4020L 羽根車部品_No.77、MD4010M羽根車部品_No.77、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.83、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MDJ7000G-26 オプション レンコンキット部品_No.17、MD575 羽根車部品_No.83、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、MD6020 羽根車部品_No.67など
  • シヤツタマトメL BIGM(丸山製作所)

    シヤツタマトメL

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤツタマトメL図解NoMDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.76、MD575 羽根車部品_No.76、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.83、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.36、MD-J60 羽根車部品_No.76、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、MDJ4000G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、DKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 シヤツタマトメL_No.40、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67など
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • ダンパ(FOタンク BIGM(丸山製作所)

    ダンパ(FOタンク

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダンパ(FOタンク図解NoMS653DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.67、L60AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS413DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS513DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、L90AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS613DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.79、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.16、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.7、L75AS FOタンク、FOパイプ部品_No.16、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.7、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.69、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.7など