カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(2)
  • 医療(1)
  • 空圧工具(1)

「6800g1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6800G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6800G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • FENDER,FR.*G141M*    61100GB4680YS ホンダ

    FENDER,FR.*G141M* 61100GB4680YS

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR.*G128P*    61100GB4680YL ホンダ

    FENDER,FR.*G128P* 61100GB4680YL

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR.*G126M*    61100GB4680YH ホンダ

    FENDER,FR.*G126M* 61100GB4680YH

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • カバー R.サイト*G142M* 83500GB4680YV ホンダ

    カバー R.サイト*G142M* 83500GB4680YV

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83500-GB4-680YV
  • フェンダー リヤー*G142M* 80100GB4681YE ホンダ

    フェンダー リヤー*G142M* 80100GB4681YE

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番80100-GB4-681YE
  • フェンダー フロン*G142M* 61100GB4680YW ホンダ

    フェンダー フロン*G142M* 61100GB4680YW

    ホンダ
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61100-GB4-680YW
  • COVER L.,S*G142M*  83600GB4680YU ホンダ

    COVER L.,S*G142M* 83600GB4680YU

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COVER L.,S*G117M*  83600GB4680YR ホンダ

    COVER L.,S*G117M* 83600GB4680YR

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SI*G128P*  83600GB4680YK ホンダ

    COVER,L.SI*G128P* 83600GB4680YK

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SI*G128P*  83500GB4680YK ホンダ

    COVER,R.SI*G128P* 83500GB4680YK

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,RR.*G141M*  80100GB4681YC ホンダ

    FENDER,RR.*G141M* 80100GB4681YC

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.SI*G141M*  83600GB4680YP ホンダ

    COVER,L.SI*G141M* 83600GB4680YP

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SI*G141M*  83500GB4680YR ホンダ

    COVER,R.SI*G141M* 83500GB4680YR

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト

    3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ

    ストリームライト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
    仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82