カテゴリ
- 制御機器(16)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6800uf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF
ニチコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 6800μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差 = ±20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)
日本ケミコン¥919税込¥1,0111個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)25.4×35静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.42