カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「680dh-3」の検索結果

ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(50枚×2色)当日出荷じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。仕様通常粘着形状短冊形シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 258
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
両面シンクロベルト
バンドー化学¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH