カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「680h100」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    8,998税込9,898
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • ステップ台 トーエイライト

    ステップ台

    トーエイライト(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
    材質ABS樹脂(下部ゴム付き)耐荷重80kg
  • 扇風機 (リモコン付き) エスコ

    扇風機 (リモコン付き)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
  • Xperion 6100 ボンネットライト Philips

    Xperion 6100 ボンネットライト

    Philips
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
    用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
  • コンドル フローリングワイパーNEWAF CONDOR(山崎産業)

    コンドル フローリングワイパーNEWAF

    CONDOR(山崎産業)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ヘッドのクッションはエラストマーで耐久性抜群!。 SPA配合シートで、アレル物質の花粉・ダニ(フン・死ガイ)をすっきり除去。
    付属品20×30cmシート 3枚シリーズコンドル商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • 折りたたみ式歩行車 TY160シリーズ 日進医療器(車イス)

    折りたたみ式歩行車 TY160シリーズ

    日進医療器(車イス)
    45,980税込45,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPC

    WURTH ELEKTRONIK
    339税込373
    1個ほか
    7日以内出荷
  • キャンブロ カムキャリア フードパン用 ヒンジ付き蓋 100MPCHLシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムキャリア フードパン用 ヒンジ付き蓋 100MPCHLシリーズ

    キャンブロ
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ

    キャンブロ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O S.G.E

    CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O

    S.G.E
    15,399税込16,939
    1本
    24日以内出荷
    SPure(TM) H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。水分インジケータ搭載、コンプレッサーエアーやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。
  • けんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN)

    けんすい棒(アスレチックシリーズ)

    カツデン(KATZDEN)
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
    適合年齢(歳)6以上材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400パイプ径(Φmm)25.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×100×130耐荷重(kg)100仕上粉体塗装質量(kg)2仕様グリップ部:ローレット加工付
  • ゼロハイトリフト150 足踏み式福祉用段差解消機 ノーブランド

    ゼロハイトリフト150 足踏み式福祉用段差解消機

    ノーブランド
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    電源が不要で折りたたみ式ですので、移動先での使用に便利です。車輪付きで移動が容易にできます。急降下防止装置付き。過荷重防止バルブ付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1945×100~680