カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「680uf 10v」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF
ニチコン¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF
ニチコン(1件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)欠品中仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
ニチコン¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
ニチコン¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応