カテゴリ
- 制御機器(21)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「680uf」の検索結果

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥299税込¥3291個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1720パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
ニチコン¥749税込¥8241袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 5000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF
ニチコン¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF
ニチコン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GLリード径 = 0.8mmGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF
ニチコン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 330μF
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
日本ケミコン¥579税込¥6371個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入
EPCOS¥259,800税込¥285,7801箱(16個)7日以内出荷EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71