カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「682s-1」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    339税込373
    1パック(20枚×3色)
    当日出荷
    書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
    仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it商品構成アソート環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    当日出荷
    種類セット品全長(mm)125軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-1
  • パクットクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    パクットクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1袋(300個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。
    用途誘引
  • オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    オーブンハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
    用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
  • 3682S-1-103L BOURNS

    3682S-1-103L

    BOURNS
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3682S-1-102L BOURNS

    3682S-1-102L

    BOURNS
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3682S-1-502L BOURNS

    3682S-1-502L

    BOURNS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
    仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーブンハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,627税込3,990
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
    用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.85最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • SRエアコンフィルター MICRO

    SRエアコンフィルター

    MICRO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プロテクター B (R) サイド (B4Y6) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (B4Y6)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(R)Bピラー (S0) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R)Bピラー (S0)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (RR R) レール サイド MAZDA(マツダ)

    カバー (RR R) レール サイド

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (RR L) レール サイド MAZDA(マツダ)

    カバー (RR L) レール サイド

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (R) D.ピラ (S0) MAZDA(マツダ)

    カバー (R) D.ピラ (S0)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (L) D.ピラ (S0) MAZDA(マツダ)

    カバー (L) D.ピラ (S0)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (G3Y1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (G3Y1)

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーブンハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,314税込11,345
    1個
    4日以内出荷
    用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機適合板厚(mm)1~5
  • JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ コミネ

    JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ 胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売りの保温ライナー(JK-510)装着可 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
  • 照度人感センサー付コントローラー 三菱電機

    照度人感センサー付コントローラー

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)6質量(kg)0.3仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
  • JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ

    JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ

    コミネ
    23,980税込26,378
    1着
    7日以内出荷
    JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 フード取り外し可能 保温インナー取り外し可能 保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能 MATERIALS [outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
  • JK-5892 プロテクトウインターパーカ コミネ

    JK-5892 プロテクトウインターパーカ

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    7日以内出荷
    JK-5892 プロテクトウインターパーカ 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 後腰ポケット 首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい) フード取り外し可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
  • JK-5793 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ

    JK-5793 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ

    コミネ
    27,980税込30,778
    1着
    7日以内出荷
    JK-5793 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU HR 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 フード取り外し可能 保温インナー取り外し可能 保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能 MATERIALS [outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
  • 鰺道1G MajorCraft

    鰺道1G

    MajorCraft
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    最強コスパのアジングロッド鯵道1GにULモデル登場!。湾内や堤防での小型の鯵を軽量リグで狙うULモデルが登場します。軽量リグの飛距離と操作性、さらに感度も追及したアジング専用設計。アングラーがライトリグの水中のイメージを感じ取れる軽量ブランクと操作性のバランスが鯵の小さなアタリを伝えてくれるでしょう。キャスト時のロッドのブレも抑えているので、軽量リグの遠投性にも優れ、コントロール性能にも優れています。アジング入門者やレベルアップをしたい方にお勧めの鯵道です
    継数(本)2pcs適合ルアー質量(g)0.2-2.5アクションEX.F
  • JK-1283 プロテクトフルメッシュジャケット コミネ

    JK-1283 プロテクトフルメッシュジャケット

    コミネ
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    JK-1283 Protect Full Mesh Jacket。涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。フルプロテクション仕様で保護性能も確保。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Silver Black・Black Red・Olive・Smoke Black・Mallard Blue。・フルメッシュジャケット。・しなやかで肌触りの良いメッシュ生地。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー
  • JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ

    JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷
    JK-1143 Prorect Mesh Parka TEN。どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Smoke Black・Olive・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニーブラックマーブル
  • JK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリ コミネ

    JK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリ

    コミネ
    18,980税込20,878
    1着
    7日以内出荷
    JK-1123 Protect Half Mesh Parka GENRI。夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組み合わせ軽快な着心地。フード着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Black Marble・Navy Marble・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [アウターシェル] ポリエステル(TPUメンブレン) [裏地] ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・3Dメッシュ。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニークラッシュブラック
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ