カテゴリ

  • 自動車純正部品(374)
  • バイク純正部品(167)
  • トラック純正部品(105)
  • 農業機械(52)
  • 自動車補修部品(39)
  • 制御機器(32)
  • オフィス家具(28)
  • 電気材料(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「684-1」の検索結果

関連キーワード
1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • フロアユニスタンド ユニット

    フロアユニスタンド

    ユニット(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
    質量(kg)1取付方式スタンド式
  • サイレックス コニシ

    サイレックス

    コニシ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(120mL)
    当日出荷
    高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
    用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10冊)
    当日出荷
    大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
    形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETオレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
  • 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッドBK(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    689税込758
    1箱(220本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)
    用途木工用造作ビス適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • エレガントタンブラー 若泉漆器

    エレガントタンブラー

    若泉漆器(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
    食器の種類洋食器材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)120食器洗浄機消毒保管庫
  • ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    ワンロックフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業

    ブレーキマスターシリンダーリペアキット

    制研化学工業(47件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    770税込847
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロアユニスタンド用ステッカー ユニット

    フロアユニスタンド用ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    868-50Y/868-50G フロアユニスタンド用のステッカーです。
    用途フロアユニスタンド用ステッカーですが、ステッカーのみで壁面へ貼り付ける事も可能です。取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)417×257
  • ユニスタンド ユニット

    ユニスタンド

    ユニット
    899税込989
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途工場・事務所・物流倉庫などに標識寸法(mm)450×150×2厚
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • フラットバッグ 福助工業

    フラットバッグ

    福助工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    包んだ後のフィット感を意識した寸法設計になっています。 持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。 底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC

    京セラ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
  • noie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 リヒトラブ

    noie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    729税込802
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
    穴数2タイプタテ型規格A4・S型 2穴仕様分類シール付材質表紙・見出し:ポリプロピレン、綴じ具:スチール厚さ(mm)1.2サイズA4対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要グリーン購入法適合
  • ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
  • 部品 コードレスルータ M3612DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスルータ M3612DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バストバンド・レディ アルケア

    バストバンド・レディ

    アルケア
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    腋窩部と乳房を圧迫しない形状で、患部のみを的確に固定します。 胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。 装着補助フックにより、着脱を容易にします。
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    24,980税込27,478
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ドライブシャフトブーツ393130 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ393130

    丸一ゴム工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番44119-84200・G081-22-540・MR534996・MB526005・04438-87505・28023-KA040・04437-B2270-000・04428-87221・04438-87221・A034-25-540・04438-87203・04438-87113・04438-87F17-000・04438-87224-000・44119-75F60・04438-87717・7232-22350・44119-84201・04438-87F07・04438-87226・44119-74D6メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
  • オートパックスクリュードライバ マキタ

    オートパックスクリュードライバ

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
    ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • 輸入車用ブレーキパッドセンサー GST

    輸入車用ブレーキパッドセンサー

    GST
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。
    用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
  • ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14 GR(ジーアール)

    GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14

    GR(ジーアール)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。
    用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度を調整し、見やすい位置にセット。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減
  • ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,898税込2,088
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)10.6適合板厚(mm)1.2~3.2
  • GR-MW65 CHG BARMOUNT22-32 GR(ジーアール)

    GR-MW65 CHG BARMOUNT22-32

    GR(ジーアール)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。マウントの中間部には角度調整機構を備え、より細かな位置調整が可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。
    用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ハンドルバーに取り付け可能なマウント。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整に対応。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションペーパー ザップ

    クッションペーパー

    ザップ
    3,998税込4,398
    1本(100巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クラフト紙に細かい切れ目を入れてクッション製を持たせたエコ緩衝材です。両手で引っ張ると網目が広がりますので、緩衝材として商品を保護出来ます。
    用途梱包時に商品に巻いたり、隙間埋め用に。材質未晒クラフト紙80g/m2
  • 部品 高速切断機 CC16 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC16

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アイロン貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    アイロン貼り超強プラスチック障子紙

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。 冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較) 障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。 アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。 紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。 障子紙の風合いは従来のままです。
    用途障子貼り用。材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)1.8幅(cm)94使用の目安障子1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールビス用スクリュードライバー マキタ

    ロールビス用スクリュードライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
    ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
  • 部品 チップソーカッタ CD12F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 チップソーカッタ CD12F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 カッタ CM8 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 カッタ CM8

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社

    クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1

    日本緑十字社
    6,498税込7,148
    1組(1セット)
    翌々日出荷
    テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
    用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
...