カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
    • ラジアル玉軸受(14)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(24)
外径(Φmm)
  • 15(22)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
外輪タイプ
  • フラット(4)
  • フランジ付き(3)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(8)
幅(mm)
  • 5
  • 8(1)
番台
  • 600(5)
600
JIS等級
  • 等級0(6)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(8)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(8)
単列
面取寸法rs(mm)
  • 0.2(2)
0.2
面取寸法r(mm)
  • 0.2(2)
0.2
面取寸法r1(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.20(1)
0.2・0.20
質量(g)
  • 3.72(2)
  • 3.8(1)
  • 3.82(1)
  • 4.26(2)
  • 4.28(1)
  • 4.3(1)
3.72・3.8・3.82・4.26・4.28・4.3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NSK(日本精工)(6)
  • KMT(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • バンドー化学(2)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・KMT・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・EZO(北日本精機)・バンドー化学・鹿島化学金属(UKB)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「696z」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
6,900税込7,590
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,380税込4,818
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 690番台NSK(日本精工)(13件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(フランジ付) KMTミニチュアベアリング(フランジ付)KMT(3件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,608税込3,969
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,568税込5,025
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,433税込4,876
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,913税込5,404
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,893税込4,282
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZNSK(日本精工)
209税込230
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)15番号【NSK】696ZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号696許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100バンドー化学(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 600番台鹿島化学金属(UKB)
3,870税込4,257
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F696ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F696ZZNSK(日本精工)
289税込318
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)15番号【NSK名番】F696ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)17内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.2幅B1(mm)5呼び番号F696シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS696ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS696ZZNSK(日本精工)
269税込296
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)15幅B(mm)5番号【NSK名番】696-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS696シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ラジアル玉軸受カテゴリ