カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み

インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。用途トヨタ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-25Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
エアスライドテーブル MXS6
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZE)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-20DZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-20DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から22日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-200Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-25Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32V
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-40Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B20R)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M61シユナミガタ図解NoBSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.40、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.41、BSM-1065SLT-20HA ホースクランプ部品_No.8、SSA-アルフア605MA ペダル部品_No.32、BSM-1065SLT-20BA オプション10 (公道走行キット)部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.12、BL4500HA-A スロットル部品_No.20、MD575T羽根車部品_No.27、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.32、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.29、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.29、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.32、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.10、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT ペダル部品_No.32など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10X20-8T部品名称6カクボルト図解NoBSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.49、MX-501 フロントアクスル部品_No.6、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.49、SSA-α510-110 油圧ポンプ,油圧配管部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-F600I エンジン取付部品_No.36、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.6、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.6、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31
コッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格G1/4XR1/4部品名称コツククミタテ図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.88、SSA-α603MA 分水器部品_No.2、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.23、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.48、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、SSA-F617MAT 分水器部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.58、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.6、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.23、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.5、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.5、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.11など
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格PT3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.22、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.7、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U 回転停止装置部品_No.7など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X30(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoL4-520DW クラッチ部品_No.39、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.34、BSA-600LDMQ(JP) 油圧配管1 台車部品_No.34、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.48、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.80、BSA-600LDEQ(JP) 油圧配管1 台車部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.20、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.8、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.34、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.18、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.48、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.35、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.23など
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNR
SMC¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20
モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら