カテゴリ

  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6ah19」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
648x438x23mm ふた(EA506AH-19用) エスコ648x438x23mm ふた(EA506AH-19用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA506AH-19用フタ。
エスコ品番EA506AH-19F寸法(mm)650×440×329
650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(ベージュ) エスコ650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(ベージュ)エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なしエスコ品番EA506AH-19材質PP寸法(mm)650×440×329スタッキング
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43USBタイプA型本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0出力電流(A)(USB出力端子)2.1光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464質量(kg)0.42(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19オグラ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
コードレス鉄筋カッター オグラコードレス鉄筋カッターオグラ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5
コードレスツライツカッター オグラコードレスツライツカッターオグラ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
18,615税込20,477
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ねじ切り用チップ IR/L-PT タンガロイねじ切り用チップ IR/L-PTタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.9
ねじ切り用チップ IR/L-W タンガロイねじ切り用チップ IR/L-Wタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.9
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***Wタンガロイ
74,980税込82,478
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 4Ah RS PRORS PRO 充電式バッテリ 1.2V, 4AhRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
サイズ = 18670公称電圧 = 1.2V容量 = 4Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Max = +60℃RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 6Vセルの数 = 5容量 = 4Ah端子形状 = タグサイズ = 18670製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 4.8Vセルの数 = 4容量 = 4Ah端子形状 = タグサイズ = 18670製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 2.4Vセルの数 = 2容量 = 4Ah端子形状 = タグサイズ = 18670製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック RS PRORS PRO 充電式電池パックRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = タグサイズ = 18670製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃付属電池の数 = 1RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格BSD-AH部品名称スペーサ図解NoBSD-5020LTP-W オプション-6 (オートヒッチ ヒッチ角センサ)部品_No.19、BSD-AH(BSD5010 6010) ヒッチ角センサー部品_No.19、BSD-6020LTP-W オプション-6 (オートヒッチ ヒッチ角センサ)部品_No.19