カテゴリ

  • メカニカル部品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(35)
  • 作業工具(29)
  • 切削工具(25)
  • 農業機械(24)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6d-24」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON

    始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤

    FULLEON
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • こて先(T36・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。
    適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B16~

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.5歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 35SD~

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    26,863税込29,549
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • マイン D-24 小 オフィスマイン

    マイン D-24 小

    オフィスマイン
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。
    用途鏡面#700~#800仕上げ用トラスコ品番808-0132材質酸化アルミニウム、動物性油脂粒度鏡面800寸法(mm)20×20×80水色質量(g)90
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBK60B

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ MB5016~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB5016~

    KANA(片山チエン)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • スプロケット FBK50B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBK50B

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBK40B

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 50SD26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD26~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD26~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55° カーメックス

    MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°

    カーメックス
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K35B~

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50B46~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B46~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 40SD26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 40SD26~

    KANA(片山チエン)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD16~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ K40B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K40B36~

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K50B26~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B26~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
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
"6d-24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷