カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(1)

「6d-27l」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
    電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング

    LED電球ダイクロハロゲン形

    ウシオライティング
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダウンライト/交換型 山田照明

    ダウンライト/交換型

    山田照明
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
    寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
  • デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED エクセレント

    STE(エス・ティー・イー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
  • ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm)

    ひめじや
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    D=27mm D1=16mm L=36mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 6mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)36×27×8本体質量(g)20
  • ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット ギガ・セレクション

    ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット

    ギガ・セレクション
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    翌々日出荷
    用途送り角度5°狭い場所の作業に最適セット内容【呼び寸法10】(A)21 (B)21 (C)5.5 (D)7.4 (L)158 質量(g)60【呼び寸法11】(A)23 (B)22.6 (C)6 (D)8.7 (L)164 質量(g)75【呼び寸法12】(A)25 (B)23.8 (C)6.2 (D)8.7 (L)167 質量(g)84【呼び寸法13】(A)27.5 (B)24.9 (C)6 (D)8.7 (L)177 質量(g)96【呼び寸法14】(A)29 (B)27 (C)7 (D)8.7 (L)189 質量(g)110【呼び寸法17】(A)34.9 (B)31.9 (C)8 (D)10.3 (L)224 質量(g)189【呼び寸法19】(A)38.9 (B)34.4 (C)8.8 (D)0.6 (L)246 質量(g)234材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    コンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    ¥8,698税込¥9,568
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • マガリナカシンマトメ PF1/4 BIGM(丸山製作所)

    マガリナカシンマトメ PF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4=8.5ホースヨウ図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.15、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.63、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.27、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.55、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.31、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.43、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.70、MRS30-130T 薬液配管部品_No.63、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X25アプセツト図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥539税込¥593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMダイ)図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
  • B-39T ヘックスローブビット ビックス

    B-39T ヘックスローブビット

    ビックス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35T ヘックスローブビット ビックス

    B-35T ヘックスローブビット

    ビックス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35HT ヘックスローブビット ビックス

    B-35HT ヘックスローブビット

    ビックス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷