カテゴリ
- メカニカル部品(639)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- 自動車純正部品(74)
- 切削工具(57)
- 農業機械(57)
- 作業工具(53)
- 測定用品(48)
- 建築金物(40)
- 機構部品(34)
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 家電(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 電動工具(11)
- バイク部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 日用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コノエ(398)
- SMC(305)
- KANA(片山チエン)(114)
- 大阪魂(61)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- MAZDA(マツダ)(38)
- エスコ(37)
- CKD(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- TRUSCO(22)
- オリエンタルモーター(21)
- THK(19)
- トヨタ(18)
- シグマ光機(16)
- ナブテスコサービス(16)
- 水本機械製作所(15)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- 椿本チエイン(11)
- イスカル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6d-30」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。材質PVC、ポリエステル糸色透明使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ソケット 12角 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
角度付定規(平型60°)
大西測定工具¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷から9日以内出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥539税込¥5931個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ブレードホース
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.5歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
...































![MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)