カテゴリ
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
ディープソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)100
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
リングキャッチ スクエアーキャッチ 線径6mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
キユウスイベンカラー
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格9X13X15.5部品名称キユウスイベンカラー図解NoBSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.48、SSA-α1000 動力噴霧機(1)部品_No.50、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.49、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.46、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.49、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.48、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.12、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.40、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.12、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.46、MS1503 -A 本体部品_No.50、BSM-820L-D 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.43、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.44、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.44、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.44、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.46、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.48、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.12、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.46、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.43、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.43、MS1703 本体部品_No.53、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.46、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.43
カラー
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(5個)8日以内出荷図解NoNK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK23L エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 カラー_No.32、TK23 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.64、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、AC23 エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.6、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 カラー_No.6、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 カラー_No.39など
アツリヨクセンサ
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷規格デンソ部品名称アツリヨクセンサ図解NoBSM-1350L-18DU 電装品部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.20、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.46、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.20、KBM-55DX 分水器部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.56、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.46、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.35、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.44、BSA-600LDMQ(JP) 分水器部品_No.7、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.56など
航空機整備工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥899,800税込¥989,7801セット81日以内出荷仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1
航空機整備工具セット(MM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら