カテゴリ
- メカニカル部品(77)
- 農業機械(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 切削工具(10)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(6)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 介護用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(61)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 大阪魂(18)
- オリエンタルモーター(14)
- TIME(6)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エフ・アール・シー(4)
- イスカル(3)
- KITACO(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コノエ(2)
- IBS(2)
- TMEHジャパン(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6d-55」の検索結果

TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6D 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
TV用 液晶保護フィルム TCL 55T6D 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2528材質構造用鋼全長(mm)78差込角(mm)19対辺(mm)55対辺寸法(mm)55
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット FBN80B
KANA(片山チエン)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.5歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 80SD26~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 80SD16~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)4.6歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B26~
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2082B16~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B46~
KANA(片山チエン)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数46軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B16~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B26~
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 100SD16~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 2082B26~
KANA(片山チエン)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B26~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B16~
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形