カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(8)
- 農業機械(6)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6gk10.0」の検索結果

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
エアコンフィルター 国内生産
MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
月光ドリル(六角軸セット)
ビックツール¥9,698税込¥10,6681セット(10本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
オーディオナビゲーション取付キット(スバル インプレッサ)
エーモン¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷スバル インプレッサ/XVへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能セット内容ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(20P)、車速配線カプラー(5P)、アンテナ変換コード(3P) 、タッピング(Φ5) ブラケット用×2メーカースバル適合車種subaru インプレッサg4/インプレッサスポーツ《型式》gk2/gk3/gk6/gk7/gt2/gt3/gt6/gt7《年式》2019年10月~、subaru xv《型式》gt3/gte《年式》2019年10月~
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10S-6RSD25N
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
Siemens プロセッサ開発ツール 通信プロセッサ
SIEMENS¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷オートメーション用途向けの効率的なネットワーク通信が容易。信頼性の高い接続により、システム全体の性能を向上。頑丈な設計により、過酷な環境でも安定性を実現。シームレスな統合機能、ストリーミングインストール。多様な製造プロセスに最適化されており、適応性を確保。高度なデータ管理機能をサポートシリーズ6GK7545プロトコル通信:RJ45RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
C-プラグ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称アツシユクコイルバネ図解NoBSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.6、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.6、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.6、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.6、TS2000G 調圧装置部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.6、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.6、BSM-1270SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.6、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.6、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.6、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.6など
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格N2-1-5/16X290部品名称チユーブ図解NoBSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.9、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (~06950050)部品_No.10、BSM-1350L-18AU 油圧配管部品_No.9、BSM-1350L-18GK 油圧配管部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 油圧配管部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.9、BSM-630SLT-C2-1 油圧配管部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 油圧配管 ~08950087部品_No.10、BSM-1550L-18GK 油圧配管部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧配管部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.9、BSM-830SLT-BC2 油圧配管部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧配管部品_No.9、BSM-1350L-18AUBK 油圧配管部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 ~08950025部品_No.11、BSM-1550L-22DU 油圧配管部品_No.9、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.9、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.9
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M10X30図解NoGKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSM-1550L-18GK ブーム受け部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.12、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.7、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.8、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.30、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.20など
ストレーナ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格ARAG304371部品名称ストレーナ図解NoBSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.7、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.6、BSM-1550L-18GK オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1500L 付属品2部品_No.9、BSM-1510L 付属品部品_No.47、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.10など
フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称フイルタ図解NoBSM-1260SLT 油圧バルブ部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ H,Bタイプ部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1270SLT 油圧バルブ部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1670SLT 油圧バルブ部品_No.9、BSM-830L 1998ネン 給油バルブ部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1350L-18GK 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.9、CBM-520SLT キャビン用操作装置 CBM-520SLT キャビン用操作装置部品_No.12、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.11など