カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6kv-cvt38sq」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)
住電機器システム¥209,800税込¥230,7801セット(10組)翌日出荷仕様耐塩害用適合電線(mm2)38付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥119,800税込¥131,7801巻(10m)8日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200
住電機器システム¥119,800税込¥131,7801セット(12組)翌日出荷完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50
住電機器システム¥15,980~税込¥17,578~1セット(12組)翌日出荷から翌々日出荷用途3300V3心CVケーブル用仕様屋内型寸法B(mm)60寸法D(mm)40寸法E(mm)320寸法G(mm)11寸法H(mm)20寸法J(mm)16
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥199,800~税込¥219,780~1巻(10m)61日以内出荷JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90