カテゴリ

  • 切削工具(89)
  • 作業工具(19)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「6mm 錐」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸キリ BONDHUS

    丸キリ

    BONDHUS
    859税込945
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角柄 ネズミ刃錐 SK11

    角柄 ネズミ刃錐

    SK11
    499税込549
    1本
    当日出荷
    太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
    用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
  • No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム

    No.75SD サイディング用下穴錐

    スターエム(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
    材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(9件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • 木ダボドリル SK(新潟精機)

    木ダボドリル

    SK(新潟精機)(16件のレビュー)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷
    素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
    用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
  • 万能スクラッチオゥル ツールメイトジャパン

    万能スクラッチオゥル

    ツールメイトジャパン(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利仕様高衝撃樹脂製材質クロームバナジューム鋼軸径(Φmm)6寸法(mm)232×70×30全長(mm)175質量(g)88軸長(mm)100グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂
  • No.22 6角軸ダボ錐 大西工業

    No.22 6角軸ダボ錐

    大西工業(28件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
    用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 自由錐 M 神沢

    自由錐 M

    神沢(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
    用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • 強力穴あけ錐 SK11

    強力穴あけ錐

    SK11(9件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
    用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。高さ(mm)220
  • 穴あけ上手 三菱マテリアル

    穴あけ上手

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
    材質ハイス鋼(HSS)被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂シャンク形状ストレートシャンク
  • ポンチ錐 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ポンチ錐

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
    用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
  • No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム

    No.70X 六角軸ダボ錐

    スターエム(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
    用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム

    No.58X ハイス六角軸埋木錐

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • きり エスコ

    きり

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    打撃可。下穴あけ作業、ケガキ作業、柔らかい素材への穴あけに最適。握りやすい溝付きの木製ハンドル。
    エスコ品番EA567CA
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード適合機種電気ドリル材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼タイプ六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 万能キリ Mokuba(小山刃物製作所)

    万能キリ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
    用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。全長(mm)200質量(g)100
  • 角キリ BONDHUS

    角キリ

    BONDHUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 錐(ペーパードリル用) リヒトラブ

    錐(ペーパードリル用)

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1012・P-1013・1013K・P-1014・P-1015・P-1016・1017・1017K用
    繰り返し・詰め替え対応
  • アリ錐 SK11

    アリ錐

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • 錐(電動パンチ用) リヒトラブ

    錐(電動パンチ用)

    リヒトラブ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    P-2002・P-2003用
    穿孔能力(mm)32繰り返し・詰め替え対応
  • 錐(オートパンチ用) リヒトラブ

    錐(オートパンチ用)

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    P-2005用
    穴径(mm)6穿孔能力(mm)50mm繰り返し・詰め替え対応
  • 錐(手動パンチ用) リヒトラブ

    錐(手動パンチ用)

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    当日出荷
    P-1022用
    穴径(mm)6穿孔能力(mm)15mm繰り返し・詰め替え対応
  • 六角軸ダボ錐 スターエム

    六角軸ダボ錐

    スターエム
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • 電動パンチ替パイプ錐 LION (ライオン事務器)

    電動パンチ替パイプ錐

    LION (ライオン事務器)
    9,998税込10,998
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種DP-500S寸法(Φmm)6繰り返し・詰め替え対応
  • No.37 金工用自在錐 スターエム

    No.37 金工用自在錐

    スターエム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
    用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけにセット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼穴径(Φmm)30~130シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
  • ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
    用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
  • 自由錐 替刃M型 神沢

    自由錐 替刃M型

    神沢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自由錐 M(K-151)用の替刃。
    幅(mm)88全長(mm)112シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    材質高速度鋼(HSS)
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10Pcs下穴錐&ビットセット trad

    10Pcs下穴錐&ビットセット

    trad
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トリマ・ルータービット アリ錐 EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット アリ錐

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材のアリ溝加工に。
  • No.5010A アジャスト自在錐 スターエム

    No.5010A アジャスト自在錐

    スターエム
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
    用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
  • No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエム

    No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

    スターエム(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • No.75L 六角軸ロング下穴錐 スターエム

    No.75L 六角軸ロング下穴錐

    スターエム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    用途木工用材質普通鋼(S55C)