カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(1)

「6nv-38」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクトソケット 38mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット 38mm ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番864-2557質量(g)492二面幅(mm)38
  • インパクト用ソケット 38mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 38mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9744アズワン品番64-4816-45適合OリングRAS322S
  • WHEEL RIM SET (Z0) MAZDA(マツダ)

    WHEEL RIM SET (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • CENTER CAP (ZY) MAZDA(マツダ)

    CENTER CAP (ZY)

    MAZDA(マツダ)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
  • ALLOY WHEEL (ZY) MAZDA(マツダ)

    ALLOY WHEEL (ZY)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ALUMINUM WHEEL (Z1) MAZDA(マツダ)

    ALUMINUM WHEEL (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブ

    COBOTTA I/Oケーブル

    デンソーウェーブ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    30日以内出荷
  • 人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ

    人協働ロボット COBOTTA

    デンソーウェーブ
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1式
    30日以内出荷
    どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
    ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付質量(kg)約4電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz適合規格セーフティ機能繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
  • COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブ

    COBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュール

    デンソーウェーブ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    30日以内出荷
    EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
  • COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブ

    COBOTTA 中継ケーブル

    デンソーウェーブ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    30日以内出荷