カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み

「6nv-46」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用超ロングソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
  • インパクト用ソケット 46mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 46mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)19コード105-9728アズワン品番64-4816-48適合OリングRAS322S
  • インパクト用ロングソケット 46mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 46mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9715アズワン品番64-4816-49適合OリングRAS322S
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用Oリング

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(12個)
    欠品中
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7差込角(mm)19.0寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
  • インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1セット(8個)
    翌日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3差込角(mm)19.0ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
  • 自動ネジ締機用ビット 近江精機

    自動ネジ締機用ビット

    近江精機
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    翌日出荷
    専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。特殊品は小ロットの製作も可能です。
    仕様メーカーカタログ掲載商品コード:1398、メーカーカタログ掲載発注品番:NV-46 No.2x8x100(6x83) LL SSトラスコ品番783-7704材質特殊工具鋼全長(mm)100刃先[[+]]2 OHMISS/LL仕様RoHS指令(10物質対応)対応