カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「6pk1500」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ

    自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    31日以内出荷
    用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500