カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「6pk1600」の検索結果

リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK
Merck(メルクミリポア)¥70,980税込¥78,0781セット(16個)翌々日出荷仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化