カテゴリ
- 自動車補修部品(18)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「6pk893」の検索結果

リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード