カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,318)
  • 自動車純正部品(3,280)
  • 制御機器(2,488)
  • バイク部品(2,432)
  • 切削工具(2,243)
  • メカニカル部品(1,809)
  • 農業機械(1,358)
  • バイク純正部品(1,263)
  • パソコン/周辺機器(544)
  • 配管・水廻り設備部材(470)
  • 自動車補修部品(448)
  • 科学研究・開発用品(446)
  • 測定用品(440)
  • 機構部品(415)
  • トラック純正部品(400)
  • 医療(373)
  • 空調・照明・電設資材(354)
  • FA担当者のオススメ新商品(327)
  • 油圧機器・油圧ホース(309)
  • 電気材料(297)
  • 建築金物(262)
  • トラック用品・パーツ(215)
  • カー用品(207)
  • 作業工具(189)
  • オフィス家具(175)
  • ねじ・ボルト・釘(160)
  • 事務用品(153)
  • 物流用品(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 保管用品(140)
  • バッテリー・電装(137)
  • 店舗什器・備品(134)
  • 研磨材(127)
  • 建材・エクステリア(121)
  • 家電(117)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 安全用品(81)
  • 学童・教育用品(70)
  • 塗料(66)
  • 卓上消耗品(63)
  • 自転車部品(63)
  • タイヤ・足回り(59)
  • 安全標識(57)
  • 梱包用品(52)
  • 溶接用品(51)
  • 作業服(50)
  • 電動工具(50)
  • 空圧工具(50)
  • 住設機器(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 介護用品(36)
  • 清掃用品(34)
  • 縫製用品(30)
  • ヘルスケア(26)
  • 厨房用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 安全保護具(21)
  • 防犯用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 防災用品(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 日用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 手袋(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • マスク(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 完成車(6)
  • テープ(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 理美容(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農具(1)

「6r」の検索結果

関連キーワード
26,600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) エリエール

    エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし)

    エリエール(9件のレビュー)
    779税込857
    1パック(6ロール)
    当日出荷
    古紙を使用したエコノミータイプ。 芯なしタイプでゴミの削減。 交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
    種別芯なしタイプシングルシリーズエルヴェール巻芯径(Φmm)33ロール幅(mm)107ミシン目
  • ヒートラベル 6点表示6R ミクロン

    ヒートラベル 6点表示6R

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    クリップ (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • プレート (FU6R) MAZDA(マツダ)

    プレート (FU6R)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (GE6R) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (GE6R)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    カバー (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (DA6R-)コンプレツサー MAZDA(マツダ)

    (DA6R-)コンプレツサー

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • スクリュー タッピング (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (RF6R) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (RF6R)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • HS50 6R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 6R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)

    ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

    Aratas(旧:omron)
    299税込329
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
    質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • ハーネス エンジン (GE6R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (GE6R)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ 6R型 12Φ

    三木精機
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ブラケット ハーネス (GE6R) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (GE6R)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ コントロール (FU6R) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (FU6R)

    MAZDA(マツダ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールヒーター (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • (DA6R)ペダル,クラッチ MAZDA(マツダ)

    (DA6R)ペダル,クラッチ

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • (NA06R)PANEL ROOF MAZDA(マツダ)

    (NA06R)PANEL ROOF

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ボックス グローブ (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    ボックス グローブ (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • コンソールリヤー (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス ルーム ランプ (GJ6R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (GJ6R)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1K6R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K6R)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • (FU6R2)バルブ コントロール MAZDA(マツダ)

    (FU6R2)バルブ コントロール

    MAZDA(マツダ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
  • ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6049質量(g)145パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • (PY6R-)メイン サイレンサー MAZDA(マツダ)

    (PY6R-)メイン サイレンサー

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • ジヨイント アセンブリ 6R31258000 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント アセンブリ 6R31258000

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングリヤー (1K6R) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K6R)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (1K6R) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K6R)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (GE6R) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (GE6R)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • クッション リヤー シート (BC6R) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (BC6R)

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • LEDワークライト W6R Work LED LENSER

    LEDワークライト W6R Work

    LED LENSER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31高さ(mm)143奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54機能ライト:(メインライト)パワー、ローパワー、(スポットライト)ミドルパワー色温度(K)(メインライト) 6000 ~ 7500、(スポットライト) 6000 ~ 7500使用電池専用充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外兼用素材ポリカーボネートマグネットあり照射距離(m)(スポットライト)70演色指数(Ra)(メインライト) 80、(スポットライト)70電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10エコロジー商品省エネ
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
  • ピーチキッチンタオル6R(50カット) エリエール

    ピーチキッチンタオル6R(50カット)

    エリエール
    649税込714
    1パック(6ロール)
    当日出荷
  • 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック

    調整機構付き丁番N17型6R

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
    用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5475質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
関連キーワード
...