カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)

「6rni」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS継手六角異形ニップル シーケー金属

    SUS継手六角異形ニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違い六角ニップルJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • 表示灯 ブザー付 EATON(イートン)

    表示灯 ブザー付

    EATON(イートン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
  • カーボンパーツ フェアリングホルダーBMW R Nine T Racer '17 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フェアリングホルダーBMW R Nine T Racer '17

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R nineT Racer (2017-2022)
  • ステンレス 両ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8104材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル

    藤井高圧
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GARNISH,T*NH196R*  87111GE0710ZD ホンダ

    GARNISH,T*NH196R* 87111GE0710ZD

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH CO*R256R*    64110MGSD70ZA ホンダ

    GARNISH CO*R256R* 64110MGSD70ZA

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル

    藤井高圧
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応