カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(1)

「6sdp4.0」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から4日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
高所用スクリュードライバー WILLIAMS高所用スクリュードライバーWILLIAMS
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
セーフティスイッチキット L-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット L-PASUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット S-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット S-PASUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット SS-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット SS-PASUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2