カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら