カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • カプラー(3)
    • レバーカップリング(3)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(3)
ねじ径
  • 3/4(2)
ソケットorプラグ
  • プラグ(3)
使用流体
  • 油
  • ガス(1)
  • 水(6)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(4)
  • 蒸気(4)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
1.8・2・3・4.5
ブランド
  • 日東工器(6)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tpf」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)

    日東工器
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7