カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)
日東工器¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
ブレードホース用TSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
TP形高圧絶縁電線用支持物
泰和電気工業(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個14日以内出荷から32日以内出荷電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら