カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「6tsf-sus」の検索結果

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム