カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(3)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 3/4(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
使用流体
- ガス(3)
- 水(3)
- 油(2)
- 空気(3)
- 蒸気(3)
- 薬品(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 4.5(3)
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「6tsm」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム