カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- カプラー(3)
絞り込み
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 3/4(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
使用流体
- ガス(1)
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(3)
- 蒸気(1)
- 薬品(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
- 4.5
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3(3)
ブランド
- 日東工器(3)
日東工器
「6tsm」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます