カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
    • レバーカップリング(1)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 3/4
  • 2(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(3)
使用流体
  • ガス(2)
  • (4)
  • (3)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
0.5・3・4.5
ブランド
  • 日東工器(4)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tsm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム