カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オーム電機(1)
電圧(V)
  • 125
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 6(53)
  • 6~12(1)
  • 7(1)
  • 9.6(1)
  • 12(14)
  • 12~36(1)
  • 15(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 100(90)
  • 100~240(7)
  • 100~242(5)
  • 110(5)
  • 200(20)
  • 242(20)
  • 250(5)
  • 300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電流(A)6
フル引掛ローゼット Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ 角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
フルシリーズ
包装パック商品
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
当日出荷
定格6A-125V定格電圧(V)125
丸形引掛露出ローゼット オーム電機丸形引掛露出ローゼットオーム電機
589税込648
1個
5日以内出荷
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V定格電圧(V)125適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)コンセント付引掛埋込ローゼットPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
仕様(梱包)パック商品ラクダ定格6A-125V定格電圧(V)125
6v電池特集