カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(20)
電圧(V)
  • 242
  • 3.6(1)
  • 5(1)
  • 6(53)
  • 6~12(1)
  • 7(1)
  • 9.6(1)
  • 12(14)
  • 12~36(1)
  • 15(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 100(90)
  • 100~240(7)
  • 100~242(5)
  • 110(5)
  • 125(11)
  • 200(20)
  • 250(5)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(16)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
欠品中
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
6v電池特集