カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(474)
- 油圧機器・油圧ホース(242)
- FA担当者のオススメ新商品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 農業機械(47)
- 切削工具(46)
- 制御機器(44)
- 物流用品(21)
- 研磨材(18)
- 作業工具(14)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(11)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(227)
- FKD(フクダ精工)(17)
- KITO(キトー)(15)
- OHSATO(大里)(9)
- RS PRO(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- イスカル(5)
- エスコ(11)
- コガネイ(45)
- ノーブランド(11)
- ホンダ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- 丸エム製作所(5)
- 八幡ねじ(41)
- 大阪魂(398)
- 富士電機(16)
- 池田金属工業(7)
- 由良産商(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6x65」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X65シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ツバボルト6X65
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称ツバボルト6X65図解NoMS753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.29、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.29、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン ギヤケース部品_No.26、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.29
6カクボルトM6X65
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称6カクボルトM6X65図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.9、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.11、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.8、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.3、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.9、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.3、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.26、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.9、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.27、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.4、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.4
6カクボルト M6X65LX18S
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格M6X65LX18S部品名称6カクボルト M6X65LX18S図解NoMSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.31、MSA615R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.31、MSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA615R4C(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MLSA415R4C(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSV415R2S(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA415R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.44、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.44など
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥679税込¥7471パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥639税込¥7031袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥320税込¥3521パック(6個)当日出荷から5日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥609税込¥6701パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥167~税込¥184~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥217税込¥2391パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥779税込¥8571パック(13個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,280~税込¥1,408~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥700~税込¥770~1パック(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥379税込¥4171パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥380税込¥4181パック(6個)当日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259税込¥2851パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
...