カテゴリ
- 自動車純正部品(69,859)
- バイク純正部品(64,230)
- トラック純正部品(23,204)
- 農業機械(8,860)
- 制御機器(8,194)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,211)
- 切削工具(3,575)
- バイク部品(3,420)
- パソコン/周辺機器(3,325)
- オフィス家具(2,721)
- メカニカル部品(2,646)
- 船舶用品・漁業資材(2,449)
- 科学研究・開発用品(2,284)
- 店舗什器・備品(2,096)
- 作業工具(2,030)
- 測定用品(1,831)
- 空調・照明・電設資材(1,810)
- 配管・水廻り設備部材(1,705)
- ねじ・ボルト・釘(1,611)
- 機構部品(1,572)
- 油圧機器・油圧ホース(1,516)
- 物流用品(1,475)
- 卓上消耗品(1,370)
- 作業服(1,309)
- 電気材料(1,270)
- 事務用品(1,145)
- 建築金物(1,045)
- 自動車補修部品(922)
- 医療(866)
- 厨房用品(848)
- FA担当者のオススメ新商品(843)
- 電動工具(835)
- 建材・エクステリア(740)
- 安全標識(653)
- 研磨材(615)
- 学童・教育用品(608)
- 縫製用品(588)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(545)
- 介護用品(534)
- 清掃用品(518)
- カー用品(475)
- 日用品(430)
- 保管用品(419)
- 塗装・養生・内装用品(391)
- トラック用品・パーツ(337)
- 空圧工具(337)
- 食品・飲料(334)
- 手袋(329)
- 梱包用品(295)
- 安全保護具(286)
- 家電(281)
- 農業・園芸資材(277)
- 自転車部品(266)
- ヘルスケア(259)
- 溶接用品(240)
- 防災用品(210)
- 印刷用紙/インク/印刷機(209)
- はんだ関連・静電気対策用品(195)
- 安全用品(192)
- 住設機器(192)
- ポンプ・送風機・電熱機器(187)
- 塗料(181)
- 洗剤・除去剤(170)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(168)
- 救急・衛生(156)
- 安全靴・作業靴(143)
- 農具(140)
- フォークリフト・産機・建機用品(137)
- 防犯用品(129)
- 整備工具・収納(126)
- エンジン工具(125)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(122)
- テープ(121)
- クリーンルーム用品(121)
- 接着剤・補修材(101)
- 理美容(98)
- バッテリー・電装(88)
- 自転車整備工具・アクセサリー(86)
- 鈑金・塗装(84)
- 自動車用オイル・ケミカル(77)
- タイヤ・足回り(76)
- スプレー・オイル・グリス(73)
- マスク(70)
- 洗車・清掃(69)
- トラック輸送・安全用品(64)
- 測量用品(土木/建設)(52)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(43)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 測定関連サービス(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 完成車(8)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(2,316)
- Kawasaki(2,469)
- MAZDA(マツダ)(18,529)
- Panasonic(パナソニック)(1,105)
- RS PRO(2,415)
- SMC(4,413)
- YAMAHA(ヤマハ)(6,169)
- いすゞ自動車(5,166)
- イトーキ(1,716)
- スズキ(6,233)
- スバル(3,078)
- ダイハツ(1,778)
- トヨタ(18,413)
- ニッサン(5,529)
- ホンダ(64,224)
- ミツビシ(11,894)
- メディアカバーマーケット(2,396)
- 三菱ふそう(13,002)
- 日野自動車(6,303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「7.1」の検索結果

G431 7.1サラウンドゲーミングヘッドセット
ロジクール¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応仕様両耳用色ブラック/ブルー質量(g)259ケーブル長(m)2アズワン品番64-3939-51プラグ形状USB/ミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応特性リモコン、サラウンド装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ゲーミング○
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)78直径(Φmm)7.1溝長(mm)34先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
5.2x7.1m UVシート(#4000)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA911AA-6形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.2×7.1特性耐UV
HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.10V黒ファン)
ジーベック¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷T/C素材のベストセラーモデル。遮熱性のある機能素材が夏の厳しい日差しを軽減し、衣服内温度をマイナス2°を実現する空調ウェア。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98001「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色シルバーグレーサイズM混率(%)T65/C35保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番22
Paperwave製品【7.1】
FLOTER¥4,698税込¥5,1681箱(240粒)5日以内出荷コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。 誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。用途緩衝材寸法(mm)100×210
LEDホルダー 5mm用 Φ7.7X7.1mm
Yellow Stone¥63税込¥691個3日以内出荷単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ7.8×7.15入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
Virtua7.1サラウンドヘッドセットスタンド
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ヘッドホンスタンド台座にUSB3.0x2個とヘッドセット、ヘッドホン、マイク端子を装備。 ヘッドセット/ヘッドホン端子には、Virtua7.1サラウンド機能に対応するUSBサウンドデバイス機能を搭載しています。 また、耐久性に優れたアルミ素材を採用、底面にはラバーを装備し安定性を担保底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応し、状況により切り替えが可能。イヤホン形状ヘッドホン
CM チェーン 7.1
CM¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 7.1m BS EN13602
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様断面積 = 3.242 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 2.03mm長さ = 7.1m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器
StarTech.com(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示最大解像度4K@30Hz付属品USBケーブルセット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50色ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5電源供給方式ACアダプタ、USBケーブル給電コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95入力ポート数1オーディオあり![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447766-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF
ZF[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 68 03, A 001 989 68 03危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルカリ7.1用電気分解促進剤(グリセロリン酸カルシウム)
TOTO¥4,998税込¥5,4981箱5日以内出荷適合品番TEK512、TEK511B1SX、TEK511、TEK511B1X、TEK530、TEK500、TEK510、TEK510R、TEK500BR、TEK500B1、TEK513、TEK513-1、TEK513B1X、TEK513-2
交換レンズ NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1
Nikon(ニコン)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷【幅広い焦点距離範囲で、さまざまな撮影シーンを1本でカバー】。広々とした風景から間近で見る花の美しさまで、多様な被写体やシーンを捉えられる約4倍の標準ズームレンズです。 広角24mmで風景や大きな建造物、インテリアやテーブルフォトを、中望遠105mmではスナップ撮影やポートレートをと、撮影シーンに合わせて焦点距離を使い分けることでイメージに合った構図を発見できます。 また同じシーンでも焦点距離を変えれば、多彩な表現が可能。身軽に動きたい旅先でも、これ1本あればレンズ交換をしなくても様々なシーンを撮影できます。【どこにでも持ち歩ける、軽量設計】。幅広い焦点距離範囲をカバーしながらも軽量な約350gで、カメラに装着したまま気軽に持ち歩けます。日常での使用から旅行まで、撮影を楽しむ機会が広がります。【至近距離での撮影で表現の可能性を拡大】。最短撮影距離は焦点距離24-50mm時に0.2m、105mm時に0.28mを実現。近づいて撮ることで被写体の前後を大きくぼかすことができます。被写体と距離が取りにくい狭い場所でも撮影しやすく、テーブルフォトも立ち上がったり席を離れたりせずに快適に撮影可能です。【被写体を大きく捉え、細部を魅力的に描写】。最大撮影倍率0.5倍(焦点距離70-105mm時)を実現。被写体を画面内に大きく捉えるクローズアップ撮影が可能で、ディテールを強調しながら周囲の環境もバランス良く写し込めます。花びらのような被写体では細部の繊細さと美しさを余すことなく表現し、雰囲気のある写真を撮影できます。【静かなAFと操作性に優れた動画撮影性能】。静止画はもちろん、動画撮影時においても優れた操作性を追求。STMを採用したAFにより、静かな場所でも作動音を気にせずに動画を撮影できます。さらにスムーズで快適な操作感のコントロールリングにより、フォーカスや絞りをゆっくりと少しずつ変化させることができます。また、対応カメラのハイレゾズームを使用することでレンズの望遠端を超える最大2倍まで(焦点距離24-210mm相当)ズームが可能です。【ファーストタッチから実感できる品質とデザイン】。レンズ根元に金属のような高い質感のスピンリングを採用し、高級感を演出。レンズ中央部と先端部に設けた段差がシャープなアクセントとなり、全体のデザイン性を高めています。【防塵・防滴性能に配慮した設計】。随所にシーリングを施すなど防塵・防滴に配慮した設計で、ホコリや水滴の侵入を防ぎ、様々な天候の下でも安心して撮影できます。付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1その他ニコンZマウント寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】73.5×106.5質量(g)350倍率(倍)【撮影】最大0.5(焦点距離70-105mm)羽根枚数【円形絞り】7フィルター直径(Φmm)67レンズ構成10群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】焦点距離24mm時:0.2、焦点距離50mm時:0.2、焦点距離105mm時:0.28絞り【最小】f/22(焦点距離24mm)、f/40(焦点距離105mm)【最大】f/4(焦点距離24mm)、f/7.1(焦点距離105mm)画角84°-23°10'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-15°20'(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
パック入 コバルト武蔵ドリル 7.1 【1本入】
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)108溝長(mm)75シャンク径(mm)7.1刃径(mm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
StarTech.com 7.1 Channel サウンドカード
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷StarTech.comのこのサウンドカードを使用して、USB対応のコンピュータシステムにオーディオサポートを追加します。ヘッドホンやスピーカー、マイクをコンピュータに接続できるため、汎用性の高い選択肢です。このユニットは、デスクトップ又はラップトップの故障したオーディオポートの交換にも使用できるため、古い機器を動作させます。このデバイスは、7.1サラウンドサウンドオーディオをサポートし、ピンのシャープな品質を実現します。このサウンドカードは、音量のミューティング及び調整用のボタンを内蔵しているので、オーディオシステムを簡単に制御できます。? 57 (L) x 25.4 (W) x 14 mm (H)のコンパクトな寸法により、セットアップにバルクを最小限に抑えることができます。? 480 Mbpsの最大データ転送速度で高速なオーディオ転送を実現仕様●エンクロージャタイプ:External●オーディオチャンネル数:7.1●オーディオ接続タイプ:ステレオ寸法(mm)25.4×57×1.4RoHS指令(10物質対応)対応




7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ
ユナイテッドアスレ¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷から7日以内出荷洗いこむほどに粗野感が強まり、縮みや型崩れの少ないアメリカンライクな生地が特徴的。2.1インチの袖口リブと捻りの効いたボックスシルエットが相まって、ほどよい緩急のある抜け感を演出します。さらに、少しドロップショルダー気味のリラックスフィットは、レイドバック感が満載で、今の気分にアジャストします。あえて最小限のシンプルなステッチワークに仕上げることで、無駄を削ぎ落としたミニマルなプロダクトになりました。仕様脇:丸胴仕様混率(%)綿100
7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応
StarTech.com¥9,498税込¥10,4481個当日出荷3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書長さ(mm)100色シルバー高さ(mm)25質量(g)90ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)20~80保存温度(℃)0~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~55メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)変換タイプメス - メス
Oリング RS PRO 内径 7.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥649税込¥7141袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA リング. RS Pro ニトリル製 リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Pro リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 。 ●動作温度範囲: -30 C 90 C 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:. リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。 ●自動車の製造及び修理 。 ●動力伝達技術 。. リングの寿命はどのくらいですか?. リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。注:これらのニトリル リングは、次の製品と互換性がありません。 ●オゾン 。 ●エステル 。 ●保存 。 ●アルデヒド 。 ●塩素酸塩 。 ●ニトロ炭化水素 。仕様タイプOリング、材料ニトリルゴム、内径7.1mm、外径10.3mm、動作温度 Min-30℃、動作温度 Max+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 7.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7.1mm外径 = 10.7mm厚さ = 1.8mm動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR
プリンストン¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR。
マルチドリル MDA型 刃径 7.1mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):7.1●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):50.3●フルート長(mm):60.9●全長(mm):118.9●先端(mm):1●シャンク径(mm):8●Fig:1アズワン品番68-4525-15




LIFE MAX 7.1オンスTシャツ MS1144
ボンマックス(2件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491枚7日以内出荷着ごたえある厚手の生地とシルキーな風合いのバランスが魅力。種別Tシャツ生地天竺
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
...






















![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447766-241002-02.jpg)