カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アルミス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4
  • 1(2)
  • 1.3(5)
  • 1.5(14)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.2v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)JET WILD 充電式エアーブロアーYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000関連資料(25.62MB)
ターボファン アルミスターボファンアルミス
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
コンパクト+強風!風速は、驚異の52m/s集塵もできる2WAYタイプ風量調整ダイヤル式
用途小型ブロー&バキューム切粉、ほこりなどの吹き飛ばし、集塵にセット内容本体・ブローノズル・ダストカップ・集塵フィルター・隙間ノズル・ブラシノズル・USB充電コード・専用収納ケース質量(g)280電圧(V)DC7.2風速(m/s)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×6.7×15充電時間(時間)2.5(アダプタ電圧によります)動作時間【弱】5バッテリー容量(mAh)4000