カテゴリ
- 制御機器(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 自動車純正部品(43)
- 農業機械(41)
- 自動車補修部品(17)
- 測定用品(14)
- 作業工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク部品(11)
- 機構部品(11)
- 切削工具(11)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(48)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- コガネイ(28)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(18)
- エスコ(18)
- New-Era(ニューエラー)(17)
- MICROCHIP(14)
- トヨタ(11)
- PREVOST(11)
- Kawasaki(9)
- Texas Instruments(9)
- SOURIAU(8)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- omron(オムロン)(6)
- カクダイ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- Entrelec(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「70-01-16」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
CadMouse Pro Wireless
3Dコネクション¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。フルサイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー接続方式無線ボタン数3無線通信方式Bluetooth読取方式高解像度光学センサー
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439税込¥4831個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アンワイヤー試験管立
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から12日以内出荷すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
中国語 のぼり旗
イタミアート¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
イリジウムレーシング 267700-1160
DENSO(デンソー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1160。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。仕様:W-E。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:RC。備考:267700-1160。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。仕様W-E適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1160ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
...