カテゴリ
- タイヤ・足回り(68)
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(31)
- 店舗什器・備品(27)
- 自動車純正部品(25)
- 厨房用品(21)
- 切削工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- トラック純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(10)
- 測定用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(8)
- 卓上消耗品(8)
- バイク部品(7)
- 介護用品(7)
- 安全標識(6)
- 防災用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(8)
- Igus(イグス)(34)
- KKS(8)
- NOK(7)
- SMC(7)
- TKG(6)
- TRUSCO(5)
- アズワン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- エスコ(8)
- コガネイ(6)
- シンワ測定(6)
- スズキ(5)
- トヨタ(11)
- ミツビシ(8)
- 三菱電機(8)
- 岡崎精工(7)
- 東京発条製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「70-175」の検索結果

強力ばね TH(重荷重) TH70-175
東京発条製作所¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)309.52自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM70-175
東京発条製作所¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)151.79自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-175
東京発条製作所¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)87.14自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF70-175
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)45.71自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB70-175
東京発条製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)514.29自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P175-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP175N部品番号NOK:CO00086-G0JIS呼び旧JIS:P175太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)174.5内径許容差(mm)±1.64バリ寸法(mm)0.18以下
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
電工名人強力ニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
木柄貫通ドライバー(強力級)
ANEX(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)自然木商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,843税込¥2,0271本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応![WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166915-220217-02.jpg)
WH-3 ウッディハンドル
BEST(ベスト)[金物]¥589税込¥6481個当日出荷から10日以内出荷タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。用途家具に取り付ける取手。寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26取手取手
マイクロメータ基準棒
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途マイクロメータ用の基準棒としてRoHS指令(10物質対応)対応
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥3,690税込¥4,0591本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済
SPL Life Sciences¥23,980税込¥26,3781ケース(20袋×5個)翌々日出荷から3日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる材質クリスタルグレードポリスチレン色(キャップ)グリーン
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx3.5M
アイビッグ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)3.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
SMOOSY多用途レギュラーローラーセット
ハンディ・クラウン¥799税込¥8791セット当日出荷から3日以内出荷平滑面から多少の凹凸面までOK。種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
強力ばね TM(中荷重)
東京発条製作所¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
強力ばね TL(軽荷重)
東京発条製作所¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TH(重荷重)
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
...























![WH-3 ウッディハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166915-220217-02.jpg)