カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-175」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリットパワードライバー ANEX

    スリットパワードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
    仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢

    ハイパワーニッパ 圧着機能付

    フジ矢(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
    寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPh

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
  • 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル)

    水切りスタンド

    be worth style(ビーワーススタイル)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    5日以内出荷
    水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
    用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー材質18-8ステンレス段数1
  • 7001 鉄 清水製作所[継手]

    7001 鉄

    清水製作所[継手]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 中国語 のぼり旗 イタミアート

    中国語 のぼり旗

    イタミアート
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • 7001 SUS 清水製作所[継手]

    7001 SUS

    清水製作所[継手]
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 搭載用プラスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    搭載用プラスドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(50本)
    8日以内出荷
    普及型のプラスチック柄プラスドライバーです。搭載ドライバーとしてご使用下さい。
    用途修理、メンテナンスなどトラスコ品番853-2491サイズ(mm)1×75
  • スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 40cm VISION

    スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 40cm

    VISION
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
    仕様シェープデザイン:compact色ニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード
  • スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 42cm VISION

    スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 42cm

    VISION
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
    仕様シェープデザイン:compact色ニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード
  • ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ色オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • 偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
    用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウェットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウエットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    トラスコ品番838-3413対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯強力ニッパ(圧着機能付) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    仕様厚刃材質特殊鋼
  • ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部(ガイド付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
  • 手すり付玄関台 ベルソス

    手すり付玄関台

    ベルソス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
    用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    3日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    4日以内出荷
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き) 城東テクノ

    ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き)

    城東テクノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    5日以内出荷
    勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
    仕様小ステップありセット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:1コ・ペグセット(4本入)2袋材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)700×600×350(175)色ライトグレー
  • ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫なし) 城東テクノ

    ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫なし)

    城東テクノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
    勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
    仕様小ステップありセット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・ペグセット(4本入)2袋材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)700×600×350(175)色ライトグレー
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • ピペット洗浄器 PW-3N ナリカ

    ピペット洗浄器 PW-3N

    ナリカ
    ¥54,000税込¥59,400
    1個
    5日以内出荷
    「サイフォン型自動給水器」 洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
    材質塩化ビニル内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
  • フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)

    大科電器
    ¥79,900税込¥87,890
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
  • ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)

    大科電器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
  • 工具セット(230V仕様 ホーザン

    工具セット(230V仕様

    ホーザン
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    7日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37
  • USB/HDMI延長ケーブル Bullcon

    USB/HDMI延長ケーブル

    Bullcon
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル
  • クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28 コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28

    コガネイ
    ¥108,980~税込¥119,878~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)28
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X700

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA SHIMANO(シマノ)

    EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1ペア
    8日以内出荷
    ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
    用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
  • ロックウェル硬度計TIME6101 TIME

    ロックウェル硬度計TIME6101

    TIME
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    17日以内出荷
    TIME6101 電気ロックウェル硬度計は、モーター付き試験力のロードまたはアンロードの自動装置を採用するロックウェル硬度計です。試験力の変換は、可変荷重ハンドホイールの回転により得られます、 この装置は滞留時間を選択することができ、非常に使いやすいです。 ゼロにダイヤルする以外に、人為的な操作誤差はなく、高い感度と安定性を備えています。
    仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:ロックウェルダイヤル硬度値、滞留時間:2-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm、外形尺寸:520x215x700mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.5HR測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)