カテゴリ
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「700-788」の検索結果

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)2~27アズワン品番64-6488-15取付厚(mm)5~35
エアフィルター
MANN-FILTER¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-6
カワグレ¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め180℃オープンますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25