カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-2-150」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(37点組)
翌々日出荷から3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37差込角(mm)12.7質量(kg)16.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
クッションパワードライバー ANEXクッションパワードライバーANEX(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(28点組)
3日以内出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28質量(kg)4.3容積18L取扱説明書(0.2MB)
思い出ビデオ変換レコーダー2 ラトックシステム思い出ビデオ変換レコーダー2ラトックシステム
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず)消費電流(A)0.8充電時間約110分動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源SUPERFLOWER
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護サイズ(mm)W150×D160×H86効率87~90%/負荷20~100%
どこでも電気着る毛布 くるみケット ハンテン 半纏 PD+ USB YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット ハンテン 半纏 PD+ USBYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ふわっと気ままに動けるコードレス着る毛布 電気毛布 表面温度(全面/上部のみ/下部のみ使用時):(強)約45℃、(中)約40℃、(弱)約35℃ 2時間自動オフタイマー 動きやすさにこだわった半纏モデル 身長目安150-180cm 重さ:約700g 軽量モデルで軽やかな着心地 PD(パワーデリバリー)対応 大型ヒーターユニット搭載
用途ひざ掛けやブランケット、はんてん、毛布として。節電 着るコタツ 一人用 電気ひざ掛け毛布 ブランケット材質表面:ポリエステル92%/ナイロン8%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%タイプ半纏(はんてん)消費電力(W)15電源DC 9V/2A(USB TYPE C)電源コード(m)1寸法(cm)身丈75.5×ヨコ70保証期間1年取扱説明書(2.16MB)
バラエティボード アーテック[学校教材・教育玩具]バラエティボードアーテック[学校教材・教育玩具]
2,637税込2,901
1個
3日以内出荷
幅の違う板の組み合わせでバラエティー豊かな作品ができる。横はぎのみで加工しやすいラジアタパイン集成材使用 12種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる。セット内容:板材(ラジアタパイン集成材)(700×150×15mm)×2、板材(ラジアタパイン集成材)(700×60×15mm)×1、板材(ラジアタパイン集成材)(700×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面12種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容板材(ラジアタパイン集成材):(700×150×15mm)×2・(700×60×15mm)×1・(700×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘、説明書(作品例図面12種類付)、保管袋、サンドペーパー寸法(mm)板材(ラジアタパイン集成材):700×150×15・700×60×15・700×30×15、真鍮メッキ釘:40、保管袋:850×260
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
ヘルメットマウントブラケット CATEYEヘルメットマウントブラケットCATEYE
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様スペアパーツライト用ブラケット ヘルメット用スタジアム2(HL-EL920RC)/ボルト1200(HL-EL1000RC)/ボルト700(HL-EL470RC)/ボルト300(HL-EL460RC)/ボルト100(HL-EL150RC)エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)ウノ(HL-EL010)/ジドー(HL-AU230)/HL-EL135/HL-EL140/イノウ(MSC-GC100)
35パイホース BOSCH(ボッシュ)35パイホースBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質樹脂製
シャフトCMP(デンドウ ヤンマーシャフトCMP(デンドウヤンマー
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
シャフトCMP(デンドウ