カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「7001-w」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100枚×25冊)当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ベースダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から46日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
ハピアフロア ベーシック柄-VS
DAIKEN(旧:大建工業)¥33,980税込¥37,3781箱(6枚)7日以内出荷お手入れ簡単な木目柄の化粧床材 傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア ベーシック柄-VS長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
PTFEオール被覆撹拌棒(回転タイプ)
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個40日以内出荷撹拌羽根が回転することにより、細口容器への挿入も非常にハンドリングよくご使用いただけます。シャフト径(Φmm)8